ABB SPA - ABB06405 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 300 - 06405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8000126064056
Artikelnummer
ABB06405
Herstellernummer
06405
Hersteller
ABB
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Coperchio per derivazione piana a T


