ABB SPA - ABB06422 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 100 - 06422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8000126064223
Artikelnummer
ABB06422
Herstellernummer
06422
Hersteller
ABB
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Coperchio per derivazione piana ad incrocio


