ABB SPA - ABB06423 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 150 - 06423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8000126064230
Artikelnummer
ABB06423
Herstellernummer
06423
Hersteller
ABB
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Coperchio per derivazione piana ad incrocio


