Startseite

ABB SPA - ABB06425 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 300 - 06425

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06425 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126064254

Artikelnummer

ABB06425

Herstellernummer

06425

Hersteller

ABB

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per derivazione piana ad incrocio