ABB SPA - ABB06426 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 400 - 06426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8000126064261
Artikelnummer
ABB06426
Herstellernummer
06426
Hersteller
ABB
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Coperchio per derivazione piana ad incrocio


