Startseite

ABB SPA - ABB06475 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 300 - 06475

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06475 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126064759

Artikelnummer

ABB06475

Herstellernummer

06475

Hersteller

ABB

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Coperchio per deviazione a 90° in salita