Startseite

ABB SPA - ABB06491 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45? Z 75 - 06491

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06491 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45? Z 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 75 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126064919

Artikelnummer

ABB06491

Herstellernummer

06491

Hersteller

ABB

Winkel:

45°

Breite:

75 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Coperchio per deviazione a 45° in salita