ABB SPA - ABB06516 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 400 - 06516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126065169
Artikelnummer
ABB06516
Herstellernummer
06516
Hersteller
ABB
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa


