ABB SPA - ABB06545 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 300 - 06545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126065459
Artikelnummer
ABB06545
Herstellernummer
06545
Hersteller
ABB
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Testata di chiusura 300 - zincato Canali in metallo H 50Altezza standard 50 mmEsecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm)Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature


