ABB SPA - ABB06605 RACCORDO RIDUZIONE SX H50 Z 200 - 06605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126066050
Artikelnummer
ABB06605
Herstellernummer
06605
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Elemento raccordo riduzione sinistro 200 - zincatoCanali in metallo H 50Altezza standard 50 mmEsecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature


