Startseite

ABB SPA - ABB06613 RACCORDO RIDUZIONE DX H50 Z 100 - 06613

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06613 RACCORDO RIDUZIONE DX H50 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126066135

Artikelnummer

ABB06613

Herstellernummer

06613

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Elemento raccordo riduzione destro 100 - zincatoCanali in metallo H 50Altezza standard 50 mmEsecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature