ABB SPA - ABB06813 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 600X3000 - 06813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 M
EAN
8000126068139
Artikelnummer
ABB06813
Herstellernummer
06813
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Passerelle fondo chiuso 600 x 100Passerelle industriale a fondo chiuso e foratoIn lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729Dimensioni standard:lunghezza 3 m;spessore 1,5 mmLa particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezzaN.A (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato)


