Startseite

ABB SPA - ABB06937 DEVIAZ DISCESA 90? CANALE H100 GAC 600 - 06937

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB06937 DEVIAZ DISCESA 90? CANALE H100 GAC 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126069372

Artikelnummer

ABB06937

Herstellernummer

06937

Hersteller

ABB

Deviazione in discesa a 90° senza coperchio 600 x 100Passerelle industriale a fondo chiuso e foratoIn lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729Dimensioni standard:larghezza 600,0 mmaltezza 100,0 mm spessore 1,5 mmTutte le derivazioni e deviazioni hanno un ampio raggio di curvatura standard (300 mm) La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezza