Startseite

ABB SPA - ABB07113 CANALE H75 IP40 Z 150X1000 - 07113

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07113 CANALE H75 IP40 Z 150X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071139

Artikelnummer

ABB07113

Herstellernummer

07113

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11050 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).