Startseite

ABB SPA - ABB07115 CANALE H75 IP40 Z 300X1000 - 07115

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07115 CANALE H75 IP40 Z 300X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071153

Artikelnummer

ABB07115

Herstellernummer

07115

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22300 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).