Startseite

ABB SPA - ABB07123 CANALE H75 IP40 Z 150X2000 - 07123

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07123 CANALE H75 IP40 Z 150X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071238

Artikelnummer

ABB07123

Herstellernummer

07123

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11050 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).