Startseite

ABB SPA - ABB07124 CANALE H75 IP40 Z 200X2000 - 07124

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07124 CANALE H75 IP40 Z 200X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071245

Artikelnummer

ABB07124

Herstellernummer

07124

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).