Startseite

ABB SPA - ABB07176 CANALE H75 IP20 Z 400X2000 - 07176

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07176 CANALE H75 IP20 Z 400X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8000126071764

Artikelnummer

ABB07176

Herstellernummer

07176

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).