Startseite

ABB SPA - ABB07183 CANALE H75 IP20 Z 150X3000 - 07183

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07183 CANALE H75 IP20 Z 150X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8000126071832

Artikelnummer

ABB07183

Herstellernummer

07183

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11050 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).