Startseite

ABB SPA - ABB07221 COPERCHIO CANALE Z 75X1000 - 07221

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07221 COPERCHIO CANALE Z 75X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8000126072211

Artikelnummer

ABB07221

Herstellernummer

07221

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20