Startseite

ABB SPA - ABB07223 COPERCHIO CANALE Z 150X1000 - 07223

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07223 COPERCHIO CANALE Z 150X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8000126072235

Artikelnummer

ABB07223

Herstellernummer

07223

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20