ABB SPA - ABB07224 COPERCHIO CANALE Z 200X1000 - 07224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 M
EAN
8000126072242
Artikelnummer
ABB07224
Herstellernummer
07224
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Coperchio zincato per canali IP40/IP20


