ABB SPA - ABB07231 COPERCHIO CANALE Z 75X2000 - 07231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 M
EAN
8000126072310
Artikelnummer
ABB07231
Herstellernummer
07231
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Coperchio zincato per canali IP40/IP20


