Startseite

ABB SPA - ABB07235 COPERCHIO CANALE Z 300X2000 - 07235

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07235 COPERCHIO CANALE Z 300X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8000126072358

Artikelnummer

ABB07235

Herstellernummer

07235

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20