Startseite

ABB SPA - ABB07242 COPERCHIO CANALE Z 100X3000 - 07242

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07242 COPERCHIO CANALE Z 100X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8000126072426

Artikelnummer

ABB07242

Herstellernummer

07242

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20