Startseite

ABB SPA - ABB07297 CURVA PIANA 90? H75 Z 500 - 07297

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07297 CURVA PIANA 90? H75 Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126072976

Artikelnummer

ABB07297

Herstellernummer

07297

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione piana a 90° completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.