Startseite

ABB SPA - ABB07357 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 500 - 07357

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07357 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126073577

Artikelnummer

ABB07357

Herstellernummer

07357

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.