ABB SPA - ABB07392 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 100 - 07392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8000126073928
Artikelnummer
ABB07392
Herstellernummer
07392
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Deviazione a 90° in salita completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


