Startseite

ABB SPA - ABB07412 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 100 - 07412

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07412 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126074123

Artikelnummer

ABB07412

Herstellernummer

07412

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 45° in salita completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.