Startseite

ABB SPA - ABB07513 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 150/75 - 07513

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07513 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 150/75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075137

Artikelnummer

ABB07513

Herstellernummer

07513

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.