Startseite

ABB SPA - ABB07514 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 150/100 - 07514

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07514 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 150/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075144

Artikelnummer

ABB07514

Herstellernummer

07514

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.