Startseite

ABB SPA - ABB07520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 - 07520

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075205

Artikelnummer

ABB07520

Herstellernummer

07520

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.