ABB SPA - ABB07538 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 200/150 - 07538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126075380
Artikelnummer
ABB07538
Herstellernummer
07538
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


