Startseite

ABB SPA - ABB07539 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 300/200 - 07539

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07539 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 300/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075397

Artikelnummer

ABB07539

Herstellernummer

07539

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.