ABB SPA - ABB07540 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 400/300 - 07540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126075403
Artikelnummer
ABB07540
Herstellernummer
07540
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


