Startseite

ABB SPA - ABB07552 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 100/75

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07552 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 100/75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075526

Artikelnummer

ABB07552

Herstellernummer

07552

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.