Startseite

ABB SPA - ABB07553 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 150/75

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07553 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 150/75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075533

Artikelnummer

ABB07553

Herstellernummer

07553

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.