ABB SPA - ABB07556 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/75 - 07556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126075564
Artikelnummer
ABB07556
Herstellernummer
07556
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


