Startseite

ABB SPA - ABB07558 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/150 - 07558

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07558 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075588

Artikelnummer

ABB07558

Herstellernummer

07558

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.