Startseite

ABB SPA - ABB07559 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 300/200 - 07559

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07559 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 300/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075595

Artikelnummer

ABB07559

Herstellernummer

07559

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.