Startseite

ABB SPA - ABB07572 TESTATA CHIUSURA H75 Z 100 - 07572

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07572 TESTATA CHIUSURA H75 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075724

Artikelnummer

ABB07572

Herstellernummer

07572

Hersteller

ABB

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura