Startseite

ABB SPA - ABB07573 TESTATA CHIUSURA H75 Z 150 - 07573

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07573 TESTATA CHIUSURA H75 Z 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075731

Artikelnummer

ABB07573

Herstellernummer

07573

Hersteller

ABB

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura