Startseite

ABB SPA - ABB07574 TESTATA CHIUSURA H75 Z 200 - 07574

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07574 TESTATA CHIUSURA H75 Z 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075748

Artikelnummer

ABB07574

Herstellernummer

07574

Hersteller

ABB

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura