Startseite

ABB SPA - ABB07577 TESTATA CHIUSURA H75 Z 500 - 07577

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07577 TESTATA CHIUSURA H75 Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075779

Artikelnummer

ABB07577

Herstellernummer

07577

Hersteller

ABB

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura