Startseite

ABB SPA - ABB07593 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 150 - 07593

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07593 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075939

Artikelnummer

ABB07593

Herstellernummer

07593

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione sinistra a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.