Startseite

ABB SPA - ABB07631 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 150/75 - 07631

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07631 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 150/75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126076318

Artikelnummer

ABB07631

Herstellernummer

07631

Hersteller

ABB

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

150 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

75 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione verticale a “T” con riduzione e variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio