Startseite

ABB SPA - ABB07671 MENSOLA LEGGERA DA 75 Z. - 07671

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07671 MENSOLA LEGGERA DA 75 Z.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 138 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126076714

Artikelnummer

ABB07671

Herstellernummer

07671

Hersteller

ABB

Höhe:

100 mm

Länge:

138 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...75 mm

Breite:

17 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)