ABB SPA - ABB07675 MENSOLA LEGGERA DA 300 Z. - 07675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 140 mm
Länge - 366 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126076752
Artikelnummer
ABB07675
Herstellernummer
07675
Hersteller
ABB
Höhe:
140 mm
Länge:
366 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
17 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)


