Startseite

ABB SPA - ABB07694 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 200 - 07694

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07694 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126076943

Artikelnummer

ABB07694

Herstellernummer

07694

Hersteller

ABB

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

200 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

200 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione verticale a T con variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.