ABB SPA - ABB07713 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 200/75 - 07713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126077131
Artikelnummer
ABB07713
Herstellernummer
07713
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Deviazione piana a T con riduzione completa di coperchio e di accessori di messa a terra coperchio.


